• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Gegenhalter 14-17 mm verstärkt

Artikel-Nr.: 1585509
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1585509
EAN / GTIN 4017981245784
Herstellernummer 1585509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Biegeformen No. 245806-245822 werden benötigt
  • Für metrische Rohre

Merkmal:

  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 14-17
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb