Spindel groß für 1.92/2 (M14x1,5 x 200 mm)

Artikel-Nr.: 1576224
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1576224
EAN / GTIN 4036976113532
Herstellernummer 1576224
L-Nummer L60160 5378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
  • Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 200 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb