• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kombi-Flachsenker-Satz im Holzständer 2MK3

Artikel-Nr.: 156700 2MK3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Schaft-Gr. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3; 4
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3; 4
Innenkühlung ja
Senkbereich 26 mm - 36 mm
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156700 2MK3
EAN / GTIN 4033591011625
Herstellernummer 17 825 222

Beschreibung

Ausführung:

Zusammenstellung von Haltern, Senkern und Führungszapfen für die Bearbeitung der häufigsten Bohrungs-⌀.

Verwendung:

Für DIN-Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

Inhalt:

je 1 Flachsenker Nr. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
je 1 Führungszapfen Nr. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
je 1 Halter Nr. 156720 mit Schaft: MK3

Hinweis:

Kombi-Senker Sätze auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T“ auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb