Ausführung:
Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen
Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche, Beintasche mit Balg, Reißverschluß, Stift- und Messertasche
Kniepolstertaschen
Seitentaschen
Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring
Metallknopf
Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug
Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien
Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 60 mm breite Reflexstreifen
Beschreibung:
- Geschickte, elastische und atmungsaktive Softshell Arbeitshose, die Wind und Regen fern hält
- Die Hose ist für das Transportgewerbe geeignet und besitzt zwei Beintaschen, eine mit Messertasche und eine mit Reißverschluss
- CORDURA® Verstärkung an den Knien für maximale Haltbarkeit
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zertifizierungsgruppe W
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032