• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VDE-Rundzange mit Hüllenisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 1552104
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1552104
EAN / GTIN 4010886816004
Herstellernummer 1552104
L-Nummer L60160 746

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
  • Für Greif- und Biegearbeiten
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Backenform: runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 48 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,7 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzen-Ø: 2,5 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb