Winkelschraubendreher-Satz XL Kugelkopf im Halter 8-teilig 2-10 mm

Artikel-Nr.: 1523988
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1523988
EAN / GTIN 4010886815038
Herstellernummer 1523988
L-Nummer L60160 346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben, extra lang, mit Kugelkopf
  • Metrisch
  • Angefaste Arbeitsenden vereinfachen das Einstecken in den Schraubenkopf
  • Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
  • Fachgerecht vergütet, für hohe Standzeit
  • Unterbrechungsfreier Faserverlauf des Stahls - volle Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität
  • In blauem Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb