Werkzeug Satz Sanitär / Heizung 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Schlitz Pr

Artikel-Nr.: 1520/29
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1520/29
    EAN / GTIN 4000896213429
    Herstellernummer 1520/29
    L-Nummer L60140 4868

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Arbeiten an Heizungen, Thermen, Solaranlagen etc.
    • Kompakter, spezieller Werkzeug Satz für die Bereiche Sanitär, Heizung und Klima
    • Praxisorientierte Zusammenstellung für komfortablen Einsatz direkt vor Ort
    • Betätigungswerkzeuge ausgerichtet auf Verwendung in engen und tieferliegenden Arbeitsbereichen
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Steckschlüsseleinsätze, Bits, Adapter und alle gängigen Größen an Schraubendrehern und Knarren Ring-Maulschlüsseln
    • Im praktischen, aufstellbaren Werkzeugkasten mit 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
    • Fehlendes Werkzeug wird durch exakte Aussparungen in der Einlage sofort bemerkt
    • Sicheres Arbeiten in Hochspannungsbereichen dank schutzisolierter Werkzeuge (bis 1000 V)
    • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40
    • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 29

    Lieferumfang:

    Knarren Ring-Maulschlüssel 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
    Bit Halter 810SPC-6.3
    Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-70
    Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
    Spannungsprüfer 839-1
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
    Verlängerung 867-2
    Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
    Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
    Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
    Adapter 2250-1
    Adapter 2304N

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb