Einbaumessschraube, robust, 8mm Spindel 0-25 mm, Befestigungsmutter, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 151-221
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 151-221
EAN / GTIN 4946368022291
Herstellernummer 151-221
L-Nummer L40010 9305

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen. die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm. Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0.001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb