Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 27-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2

Artikel-Nr.: 150/27
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150/27
EAN / GTIN 4000896245550
Herstellernummer 150/27
L-Nummer L60140 5652

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvoltsystemen in Handwerk ∙ Industrie ∙ Elektro- und Hybridfahrzeugen
  • In HAZET L-Boxx – alle Werkzeuge griffbereit
  • Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
  • Aussparung zur Nachrüstung mit 38″ Drehmomentschlüssel ∙ schutzisoliert 5109KV (5 – 25 Nm)
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Außen Doppel-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2
  • Abmessungen / Länge: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Anzahl Werkzeuge: 27

Lieferumfang:

Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-19
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-5
Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22
Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33
Flach-Zange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-44
Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb