{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 15 mm | |
Beschichtung | AlTiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 | |
Herstellernummer | 150393 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
50,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
22,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
50,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
25,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | AlTiCN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |