{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 11,5 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 2,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197444776 | |
Herstellernummer | 150379 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiCN, Außen-⌀ Dc: 11,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
39,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
22,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
41,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiCN | TiN | AlTiCN |
Farbring | blau | grün | blau |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |