• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kegelsenker-Satz Nr. 150150 mit Kassette 90° 17

Artikel-Nr.: 150310 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Senker 17
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150310 17
EAN / GTIN 4062406081355
Herstellernummer 150310 17

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette.
Praktisch für Montage und Werkstätte.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kegelsenker-Satz Nr. 150150 mit Kassette 90° 17

Kegelsenker-Satz Nr. 150150 mit Kassette 90° 17

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
306,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
655,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
263,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
404,56 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
722,80 €
Anzahl Senker 17 17 17 17 17
Beschichtung unbeschichtet TiAlN unbeschichtet unbeschichtet TiCN
Farbring ohne grün ohne blau blau
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90 90 90 90
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS E HSS E
Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb