Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Windeisen, verstellbar, Typ: 4

Artikel-Nr.: 148400 4

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 5,5 mm - 16 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M11 − M27
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 7 mm - 20 mm
Gesamtlänge 480 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148400 4
Herstellernummer 148400 4

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für normale Beanspruchung:
Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb