{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 14,5 mm - 40 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M25 − M68 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 1.258 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Artikelnummer | 148350 8 | |
EAN / GTIN | 4067263462934 | |
Herstellernummer | 148350 8 |