• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einbaumesssch., verstellbarer Nullpunkt 0-13 mm, umgekehrte Skala

Artikel-Nr.: 148-863
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148-863
EAN / GTIN 4946368021645
Herstellernummer 148-863
L-Nummer L40010 5042

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube in kleiner Ausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Null-Position an beliebiger Stelle einstellbar.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 13
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb