• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

1/2″ Impact Verlängerung, mit Stift, DIN3121 Form E 100 mm

Artikel-Nr.: 14760-100P
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14760-100P
EAN / GTIN 4991644385256
Herstellernummer 14760-100P
L-Nummer L60050 5633

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 30 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb