Abzieher 3-armig 110x110 mm

Artikel-Nr.: 1465007
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1465007
EAN / GTIN 4036976111088
Herstellernummer 1465007
L-Nummer L60160 4068

Beschreibung

Beschreibung:

Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 17 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 5,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 110 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 110 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5 x 163
  • Zugkraft (max.) [t]: 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb