Quernuten-Innenmessschraube, nicht drehende Spindel 0-25 mm, 6,35 mm Flansch

Artikel-Nr.: 146-221
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 146-221
    EAN / GTIN 4946368387703
    Herstellernummer 146-221
    L-Nummer L40010 1860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Quernuten-Innenmessschrauben ermöglichen das Messen der Breite und Position von Innennuten und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Eine Ratsche in zwei Richtungen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±10 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
    Messkraft: 5-10
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb