• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MDP-Messer SECUMAX 145 MDP, 10 im Karton

Artikel-Nr.: 145007.12
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
Produktart Folienschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145007.12
EAN / GTIN 4002632800665
Herstellernummer 145007.12
L-Nummer L60170 425

Beschreibung

Beschreibung:

Schlankes Format. Starke Performance. Metalldetektierbar.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist.
  • Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff
  • 2in1-Klingenkopf
    Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.
  • Verdeckt liegende Klinge
    Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.
  • Klinge rostfrei
    Beim SECUMAX 145 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.
  • Metalldetektierbar
    In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 145 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.
  • Sehr flach und doch stabil
    Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: 1-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3, 8 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Kunststoffumreifungen
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Metalldetektierbarer Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: ja
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 50
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb