Kettenrohrabschneider

Artikel-Nr.: 1446940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1446940
    EAN / GTIN 4010886806364
    Herstellernummer 1446940
    L-Nummer L60160 2500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm
    • Auch geeignet für Edelstahlrohre
    • Ersatzkette No. E-4589 A

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 246 mm
    • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: - 80 mm
    • Wandstärke (max.): 2,6 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb