1/2″ Spezial-Steckschlüssel für Schweisschrauben 38 mm

Artikel-Nr.: 14400-8WN
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400-8WN
EAN / GTIN 4991644350797
Herstellernummer 14400-8WN
L-Nummer L60050 8184

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 18,3 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb