Mehrpreis für Hart-PVC-Ladefläche

Artikel-Nr.: 1433
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1433
EAN / GTIN 4017976143033
Herstellernummer 1433
L-Nummer L90080 1222

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche mit witterungsfester Hart-PVC-Platte in dunkelgrau. Hohe Chemikalienbeständigkeit, schwer entflammbar. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Material der Ladefläche: Kunststoff
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb