1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (mm) 19 mm

Artikel-Nr.: 14301M 19mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301M 19mm
EAN / GTIN 4991644355013
Herstellernummer 14301M 19mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 26,7 mm
Länge: 19 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb