1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.7/16″

Artikel-Nr.: 14300A 1.7/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14300A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644354726
Herstellernummer 14300A 1.7/16
L-Nummer L60050 8122
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 50,7 mm
Länge: 37 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb