• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M6

Artikel-Nr.: 14134X-98 M6
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14134X-98 M6
EAN / GTIN 4991644362684
Herstellernummer 14134X-98 M6
L-Nummer L60050 10650

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 98 mm
Dimension D2: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
M6
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb