• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

1/2″ Impact Stehbolzen-Ausdreher (Zoll) 7/16″

Artikel-Nr.: 14100A 7/16
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14100A 7/16
EAN / GTIN 4991644358687
Herstellernummer 14100A 7/16
L-Nummer L60050 10288

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 48 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 28 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Stehbolzendreher
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb