Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul

Artikel-Nr.: 1402218
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1402218
    EAN / GTIN 4010886804254
    Herstellernummer 1402218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geliefert in 1500 ES-Modulen
    • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
    • Öl- und säurebeständig
    • Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: ES-Kunststoffmodul
    • Batterietyp: CR 2032
    • Chemische Eigenschaften: LiMnO2
    • Energiequelle: Knopfzelle
    • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
    • Material: ABS-Kunststoff
    • Rubrik bei Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
    • UN-Nummer: UN 3091

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb