• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

1/2″ Impact Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben 8 mm

Artikel-Nr.: 14012M-60 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14012M-60 8mm
EAN / GTIN 4991644358250
Herstellernummer 14012M-60 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 25 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb