2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 1000-4000 mm

Artikel-Nr.: 140-159
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140-159
EAN / GTIN 4946368018744
Herstellernummer 140-159
L-Nummer L40010 822

Beschreibung

Beschreibung:

Die Innenmessschrauben mit großem Meßbereich bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Großer Messbereich mit bis zu 5000 mm. Ausführung mit Verlängerungsrohren - individueller Messbereich. Messflächen aus Hartmetall sind verfügbar, Feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1000 - 4000
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 21 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb