{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 5/16-18 UNC | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNC; UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Nenn-⌀ DC | 5,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16,18 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Gewinde-⌀ | 7,94 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139722 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406057947 | |
Herstellernummer | 139722 5/16-18 |