{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Schneidenlänge Lc | 24,75 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 26 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 24,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139682 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957962 | |
Herstellernummer | 139682 12X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D 12X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
393,12 €
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
291,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
305,76 €
279,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
403,52 €
281,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 6 | 4 | 6 | 6 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen | Innen |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schneidenlänge Lc | 24,75 | 26,2 | 24,75 | 30,75 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch ;bis 2,5×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 14 | 10 | 10 | 14 |