{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 13,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 32,25 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 32,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139665 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957665 | |
Herstellernummer | 139665 16X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
419,12 €
356,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
341,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
554,32 €
304,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
537,68 €
368,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 94 mm | 85 mm | 108 mm | 108 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schneidenlänge Lc | 32,25 mm | 33,7 mm | 41,25 mm | 32,25 mm |
Gewindetiefe | 32,25 mm | 33,7 mm | 41,25 mm | 32,25 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch |