Papierrollenhalter

Artikel-Nr.: 1396/1
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Papierrollenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1396/1
    EAN / GTIN 4017976387888
    Herstellernummer 1396/1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite. Die verzahnte Abrisskante erleichtert das Abtrennen einzelner Papierstücke. Aufnahmelochungen an den Seiten ermöglichen die zusätzliche Montage je einer fetra Desinfektionsmittelhalterung 1393 und einer Desinfektionsflaschenhalterung 1391. (Papierolle ist nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Merkmal:

    Gesamtbreite (mm): 600
    Gesamttiefe (mm): 240
    Gesamthöhe (mm): 138
    Farbe: brillantblau
    Hinweis: für MultiVario Wagen 600 mm breit

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb