{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 19,35 mm | |
Gewinde-⌀ | 20 mm | |
Anzahl Spannuten | 8 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Gewindetiefe | 60 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139280 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383923 | |
Herstellernummer | 139280 20X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 20X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
194,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
296,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
163,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 8 | 8 | 7 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Gewindesteigung | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |