Scannerhalter

Artikel-Nr.: 1392
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Artikelnummer 1392
    EAN / GTIN 4017976013923
    Herstellernummer 1392
    L-Nummer L90080 1219

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Scannerhalter aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche an fast allen fetra-Produkten in fast allen Positionen. Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm, Vordere Öffnung: 40 mm breit

    Merkmal:

    Gesamtbreite (mm): 120
    Gesamttiefe (mm): 118
    Gesamthöhe (mm): 250
    Farbe: lichtgrau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb