Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiN, M: M3,5

Artikel-Nr.: 139175 M3,5
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3,5
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,6 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Schaft-Vierkant □ 3 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 3,25 mm
Gewinde-⌀ 3,5 mm
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 10,5 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139175 M3,5
EAN / GTIN 4045197508973
Herstellernummer 139175 M3,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
32
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiN, M: M3,5

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiN, M: M3,5

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
71,14 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
59,49 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
59,49 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
35,49 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
78,62 €
17,26 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
41,79 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
61,57 €
Anschnittform C C C C C C C
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindeart M M M M M M M
Gewindesteigung 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Schneidstoff HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E HSS E PM
Kernloch-⌀ Richtwert 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb