{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | G5/8 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 22,91 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 21 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 57,28 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137806 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374754 | |
Herstellernummer | 137806 G5/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C G5/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
134,93 €
128,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
106,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
227,76 €
223,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C |
Anzahl Spannuten | 4 | 4 | 4 |
Gewindesteigung | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |