Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E G1/4

Artikel-Nr.: 137345 G1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Anschnittform: E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1/4
Beschichtung DLC
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Anschnittform E
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,337 mm
Gänge pro Zoll 19
Gewinde-⌀ 13,16 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 11,8 mm
Schafttoleranz h6
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 32,9 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137345 G1/4
EAN / GTIN 4045197705570
Herstellernummer 137345 G1/4

Anwendertabelle

Alu
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Form E (Anschnitt: 1,5 − 2 Gänge) für größtmögliche Gewindetiefen.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb