Dig. Tiefenmessschieber IP 67, 500 mm, Brückenlänge 150mm IW

Artikel-Nr.: 137242860
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 137242860
EAN / GTIN 4029713072179
Herstellernummer 137242860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, Schutzart IP67
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • LCD-Anzeige 11 mm
  • Durchmesser Messstift 1,5 mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Messen der Brückenlänge: 150 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb