Beschreibung:
Die PREMIUM Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.
Merkmal:
- Form: 41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
- Korngröße: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A30Q-BFP STEEL
- Abmessung (D x T x H): 400 x 4 x 40 mm
- Durchmesser: 400 mm
- Stärke: 4 mm
- Bohrung: 40 mm
- Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen
Vorteil:
- Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
- Das Produkt bietet höchste Standzeit und Schnittigkeit
Verwendung:
- Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Stahlqualitäten
- Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
- Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt
Empfehlung:
- Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)
Besonderheiten:
- Perfekt für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
- Außergewöhnliche Schnittigkeit & Lebensdauer
- Keine Anlauffarbe an Werkstück