HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer 5X0,5

Artikel-Nr.: 136255 5X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M5×0,5
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 374
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
    Kernloch-⌀ 4,5 mm
    Gewinde-⌀ 5 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring ohne
    Serie CleverTap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 12,5 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 136255 5X0,5
    EAN / GTIN 4067263161448
    Herstellernummer 136255 5X0,5

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    13
    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    6
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Clever Tap:
    Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben - angelassenes Gewindeprofil.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb