GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PMForm E 6HX, AlTiX, M: M10

Artikel-Nr.: 136152 M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Toleranzklasse: ISO 2X 6HX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung AlTiX
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform E
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Serie Master Tap
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 25 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 136152 M10
EAN / GTIN 4045197900258
Herstellernummer 136152 M10

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
22
Alu (kurzspanend)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Stahl < 500 N/mm²
P
22
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
18
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Form E (1,5-2 Gänge Anschnitt)

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb