• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Fassroller

Artikel-Nr.: 13610
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fassroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13610
EAN / GTIN 4017976136103
Herstellernummer 13610
L-Nummer L90080 128

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Fassroller für stehenden Transport von 200-Liter Stahlblechfässern. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamthöhe (mm): 894
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 80 x 35

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb