{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Farbring | rot | |
Serie | Master Tap | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135374 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406237080 | |
Herstellernummer | 135374 M20 |