Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M6

Artikel-Nr.: 135370 M6
Rabatt
49,19 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 5 mm
Gewinde-⌀ 6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135370 M6
EAN / GTIN 4045197076700
Herstellernummer 135370 M6

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Verbesserte Verschleißeigenschaften durch optimierten HSS-E Schneidstoff

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M6

Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M6

auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
49,19 €
15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
128,44 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
17,99 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
32,03 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
978 Stück sofort lieferbar
45,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
59,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
22,16 €
6,14 €
Anschnittform C C C C C C C
Gewindeart M M M M M M M
Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Kernloch-⌀ 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb