Maschinen-Gewindebohrer M14

Artikel-Nr.: 135320 M14
Rabatt
97,55 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M14
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 12 mm
Gewinde-⌀ 14 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 28 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135320 M14
EAN / GTIN 4045197076526
Herstellernummer 135320 M14

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
3
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb