• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3/8″ Impact Gelenk-Einsatz 8 mm

Artikel-Nr.: 13430M 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13430M 8mm
EAN / GTIN 4991644323036
Herstellernummer 13430M 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 74 mm
D1: 24 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb