• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Dig. Werkstattmessschieber IP65 o.Sp. 300x 90 mm

Artikel-Nr.: 1342522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1342522
EAN / GTIN 4029713019495
Herstellernummer 1342522
L-Nummer L40510 1890

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, Schutzart IP65
  • ISO 13385
  • LCD-Anzeige:
  • 10 mm mit Messbereich 300 mm;
  • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 8,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 10mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
  • Fehlergrenze (µm): 40 µm
  • Ziffernhöhe: 8,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 90 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb