1/2″ VDE-Steckschlüsselverlängerung L.148mm

Artikel-Nr.: 13420002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13420002
EAN / GTIN 4018754253883
Herstellernummer 13420002
L-Nummer L60010 7157

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • d: 27 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 5
  • Länge mm (L): 148 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 206 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb