Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 12-28

Artikel-Nr.: 133402 12-28
Rabatt
41,48 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleranzklasse: 2B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 12-28 UNF
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Toleranzklasse 2B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 5,49 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Schaft-Vierkant □ 3 mm
Kernloch-⌀ 4,7 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 16,44 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133402 12-28
EAN / GTIN 4045197594761
Herstellernummer 133402 12-28

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 12-28

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 12-28

auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
41,48 €
9,14 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
48,98 €
20,59 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
41,91 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
35,07 €
8,82 €
Anschnittform B B C C
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring ohne ohne ohne ohne
Gesamtlänge L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Gewinde-⌀ 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm 6 mm 6 mm 4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb